DBK
DBKの 文房具
DBKの はさみ/ペーパーカッター
DBKの はさみ
DBKセーフティーシザー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
52354129
品番
40836
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
丈夫なポリプロピレン製のカバー付き。
全長(mm)
165
刃長(mm)
60
材質
刃:ステンレス鋼 持ち手:ABS カバー:PP
質量(g)
52(包装資材含む)
繰り返し・詰め替え
対応