Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の フォークリフト部品
Panasonic(パナソニック)の フォークリフト用シート
フォークリフト用シートヒーター
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52382357
品番
DC-712
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,300
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
寒い屋外作業の強いミカタ!バッテリー車にも装着可能
用途
フォークリフト
仕様
温度過昇防止器:電流ヒューズ
定格電圧(V)
DC48・40W
安全装置
サーモスタット
発熱体
耐熱テフロンヒーター
消費電力量(Wh)
1時間あたり:40(0℃着座時)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650