レイメイ藤井
レイメイ藤井の PCアクセサリー
レイメイ藤井の PC・CPUスタンド
レイメイ藤井の ノートPCスタンド
ケンコー書見台
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52385577
品番
BM142B
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
教科書・本・タブレットなどのスタンドとして使えて便利。
良い姿勢が続くから疲れにくい&集中力UP。
発売当初のコンセプトをそのままに、さらに使いやすくリニューアルしました。
用途
書見台
材質
スチール
厚さ(mm)
【本】25以内
色
ブラック
質量(g)
167(包装資材含まず)
角度(°)
約30〜70(目印の位置セットで約45)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
165×150×156