レイメイ藤井
レイメイ藤井の PCアクセサリー
レイメイ藤井の PC・CPUスタンド
レイメイ藤井の ノートPCスタンド
ケンコー書見台
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
レッド
注文コード
52385586
品番
BM142R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,800
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
教科書・本・タブレットなどのスタンドとして使えて便利。
良い姿勢が続くから疲れにくい&集中力UP。
発売当初のコンセプトをそのままに、さらに使いやすくリニューアルしました。
用途
書見台
材質
スチール
厚さ(mm)
【本】25以内
色
レッド
質量(g)
167(包装資材含まず)
角度(°)
約30〜70(目印の位置セットで約45)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
165×150×156