CDQ2B50-100+100D-M9BVL4-XC10 薄形シリンダ CDQ2B50-100 SMC 52393451

薄形シリンダ CDQ2B50-100

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ストロークS2(mm)100 注文コード52393451 品番CDQ2B50-100+100D-M9BVL4-XC10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥48,050
この商品はストロークS2・ポートねじの種類・オートスイッチ種類など238種類から選べます 他の種類を見る

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12〜Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5〜13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)50 ストロークS2(mm)100 ストロークS1(mm)100 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52393451 CDQ2B50-100+100D-M9BVL4-XC10 52393503 CDQ2B50-100+100DZ-M9BVL4-XC10 薄形シリンダ CDQ2B50-100 SMC 薄形シリンダ CDQ2B50-100 SMC 1個 47,980 税込52,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする