※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YPC株式会社(旧:吉川化成)
YPC株式会社(旧:吉川化成)の 建物管理・メンテナンス
YPC株式会社(旧:吉川化成)の 点検口・収納庫
YPC株式会社(旧:吉川化成)の 天井点検口
断熱床下点検口 600型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52393889
品番
TB6DSJ
参考基準価格(税別)
¥29,440
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
材質
枠:アルミ、樹脂コーナーパーツ:ナイロン
用途
床下点検口に
仕様
断熱仕様
トラスコ品番
157-3351
セット内容
回転取手:1個、補強桟:2本、中蓋断熱材:1個、補助根太断熱材:1セット、D固定具:1セット
質量(kg)
4.2
色
シルバー
高さ(mm)
182.5
縦(mm)
616
横(mm)
616
壁施工開口寸法(mm)
606×606
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません