※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スリムユニオン式(メタルタッチ)フレキシブルホース オス×オス型 継手SUS304(ALLSUS304)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び径(A)50 呼び径(B)2 材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:ステンレス(SUS304/SCS13) 全長(mm)1600 注文コード52397958 品番NK-2000MM/SUS304-50A-1600L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
この商品は呼び径・材質・全長など145種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)50 材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:ステンレス(SUS304/SCS13) トラスコ品番131-8607 全長(mm)1600 質量(kg)4.9 使用温度範囲(℃)-40〜450 呼び径(B)2 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み 適合流体水・空気・油・蒸気・ガス(腐食性流体を除く)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする