※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
南国フレキ工業の フレキシブルホース・ダクトホース
南国フレキ工業の フレキシブルホース
スリムユニオン式(メタルタッチ)フレキシブルホース メス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全145種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52398107
品番
NK-2000FF/SUS304-50A-1000L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
50
材質
フレキ部:SUS304、メタルタッチメス:ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
817-2377
全長(mm)
1000
質量(kg)
4.46
仕様
芯ズレ吸収などの一般配管
使用温度範囲(℃)
〜300
呼び径(B)
2
使用圧力(MPa)
1
適合流体
水・空気・油類・蒸気
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません