※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
南国フレキ工業の フレキシブルホース・ダクトホース
南国フレキ工業の フレキシブルホース
標準ユニオン式フレキシブルホース(カラー式) ユニオンSUS304(ALLSUS304)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2-1/2
材質
フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:ステンレス(SUS304)
全長(mm)
1900
注文コード
52398308
品番
NK-1000/SUS304-65A-1900L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・材質・全長
など
147
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
65
材質
フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
131-8599
全長(mm)
1900
質量(kg)
8
使用温度範囲(℃)
-40〜200
呼び径(B)
2-1/2
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
ねじ込み
適合流体
水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません