リヒトラブ
リヒトラブの 掲示用品
リヒトラブの 掲示用小物
リヒトラブの マグネット用品
マグネットポケット メモ・ハガキ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52399123
品番
A7391-24
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
ハガキ・メモ入れなどに最適です。
色
黒
用途
マグネットポケット用に
トラスコ品番
149-4723
材質
スチール、ネオジム磁石
幅(mm)
130
高さ(mm)
97
質量(g)
125
奥行(mm)
30
耐荷重(kg)
0.3