タイトゴムロープドラム巻

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 52401494 品番 PRT-16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

被覆がある為、色鮮やかで、結束も強力です。

幅(mm)4.5 長さ(m)200 厚さ(mm)4.5 折径(cm)- 太さ(Φmm)4.5 材質天然ゴム、ポリエステル 用途各種結束、シート張り等 トラスコ品番161-3334 グリーン 高さ(mm)120 質量(g)3870 包装形態ドラム巻 縦(mm)250 横(mm)250
注意
※全長の1.5倍以内の伸長でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする