ユタカメイク
ユタカメイクの トラック輸送・運送用品
ユタカメイクの 荷台用ゴムバンド
タイトゴムロープドラム巻
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
52401607
品番
PRT-42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
被覆がある為、色鮮やかで、結束も強力です。
幅(mm)
9
長さ(m)
150
厚さ(mm)
9
折径(cm)
-
太さ(Φmm)
9
材質
天然ゴム、ポリエステル
用途
各種結束、シート張り等
トラスコ品番
161-3346
色
ブルー
高さ(mm)
150
質量(g)
10390
包装形態
ドラム巻
縦(mm)
305
横(mm)
305
注意
※全長の1.5倍以内の伸長でご使用ください。