MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 建具金物
MK(丸喜金属本社)の 引戸金具・折戸金具
MK(丸喜金属本社)の 戸車・車のみ
S-228サッシ用 取替戸車
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52402079
品番
S-228M10B0
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
タイプ
丸型
車輪径(Φmm)
25
トラスコ品番
118-9339
種別
M10B-025
材質
車/SUS30425Φ丸
質量(g)
46
仕様
丸型の戸車