※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B-2088 ステンレス ワイヤープレートフック 水本機械製作所 52406376 B-2088 ステンレス ワイヤープレートフック 水本機械製作所 52406376

ステンレス ワイヤープレートフック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 52406376 品番 B-2088
参考基準価格(税別)¥4,180 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

フック部分を形成している丸棒の両端が溶接されているため、一時的な掛け置きと係留の両方の使い方が可能です。

材質ステンレス(SUS304) 用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用、ペット係留用の壁面金具として、使用、ホース等の一時的な掛け置きに使用 トラスコ品番162-9584 質量(g)155 寸法d(mm)5.2 寸法L1(mm)64 寸法D(mm)8 寸法L2(mm)20 寸法T(mm)3 寸法W(mm)30 寸法B2(mm)25 寸法A1(mm)72 寸法B1(mm)40 寸法A2(mm)57 使用荷重(kN)0.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする