NPORT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52422013 品番 NPORT 5230
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

シリアルデバイスをインスタントにネットワークへ接続することができます。

用途シリアル・イーサーネット変換に 仕様2ポート・シリアル・デバイス・サーバ1RS-422/485ポート、電源アダプタなし トラスコ品番168-5248 寸法(mm)(耳付き)90×100.4×22 (3.54×3.95×0.87 インチ)、67×100.4×22(2.64×3.95×0.87 インチ) 質量(g)360 取付方式デスクトップ、DINレール取り付け(オプションキット付き)、壁取り付け 規格●EMC:EN 55032/35●EMI:CISPR 32、FCC Part 15B Class A●EMS:IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV、IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 3 V/m、IEC 61000-4-4 EFT: Power: 1 kV; Signal: 0.5 kV、IEC 61000-4-5 Surge: Power: 1 kV、IEC 61000-4-6 CS: 150 kHz to 80 MHz: 3 V/m; Signal: 3 V/m、IEC 61000-4-8 PFMF、IEC 61000-4-11●Safety:UL 60950-1●Maritime:DNV ポート数【イーサネットインターフェース】2 入力電圧(V)12〜48DC 材質(ハウジング)メタル 相対湿度5〜95% (結露しないこと) 安全性●Automatic Reboot Trigger:Built-in WDT●Alert Tools:Built-in buzzer and RTC (real-time clock) 入力電源No.1、Power Connector:1 removable 3-contact terminal block(s) 入力電流(mA)325@12VDC 動作温度範囲(℃)0〜55 ポートの種類RS232C×1、RS422×2/RS485×2 シリアル信号●RS-232:TxD、 RxD、 RTS、 CTS、 GND●RS-422:Tx+、 Tx-、 Rx+、 Rx-、 GND●RS-485-4w:Tx+、 Tx-、 Rx+、 Rx-、 GND●RS-485-2w:Data+、 Data-、 GND MTBF(時間)377937、Telcordia (Bellcore) Standard TR/SR 対応ソフトウェア●Configuration Options:Windows Utility、Serial Console、Telnet Console、Web Console (HTTP)●Management:DHCP Client、IPv4、SNTP、SMTP、SNMPv1、DNS、HTTP、ARP、BOOTP、UDP、TCP/IP、Telnet、ICMP●Windows Real COM Drivers:Windows 11、10、8.1、8、7、Vista、XP、ME、98、and 95、Windows Server 2022、2019、2016、2012 R2、2012、2008 R2、2008、2003、2000、and NT、Windows Embedded CE 6.0 and 5.0、Windows XP Embedded●Linux Real TTY Drivers:Kernel versions: 6.x、5.x、4.x、3.x、2.6.x、and 2.4.x●Fixed TTY Drivers:macOS versions: 14、13、12、11、and 10.1x、SCO UNIX、SCO OpenServer、UnixWare 7、QNX 4.25、QNX 6、Solaris 10、FreeBSD、AIX 5.x、HP-UX 11i、Mac OS X●Arm(R)-based Platform Support:Windows 11、Linux kernel 6.x、5.x、and 4.x、macOS 14、13、12、and 11●Virtual Machine:VMWare ESXi (Windows 11/10)、VMware Fusion (Windows on macOS 14、13、12、11、and 10.1x)、Parallels Desktop (Windows on macOS 14、13、12、11、and 10.1x)●Android API:Android 3.1.x and later●MIB:RFC1213、RFC1317 シリアルインタフェース●Connector:Terminal block●No. of Ports:2●Serial Standards:RS-232、RS-422、RS-485、Note: The NPort 5230 supports RS-232 on one port、 and RS-422/485 on the other.●Operation Modes:Disabled、Ethernet Modem、Pair Connection、Real COM、Reverse Telnet、TCP Client、TCP Server、UDP●Baudrate:Supports standard baudrates (unit=bps): 110、 134、 150、 300、 600、 1200、 1800、 2400、 4800、 7200、 9600、 19200、 38400、 57600、 115200、 230400●Data Bits:5、6、7、8●Stop Bits:1、1.5、2●Parity:None、Even、Odd、Space、Mark●Flow Control:RTS/CTS (RS-232 only)、DTR/DSR (RS-232 only)、XON/XOFF●Pull High/Low Resistor for RS-485:1 kilo-ohms (fixed value)●RS-485 Data Direction Control:ADDC (automatic data direction control) セキュリティ機能●Authentication:Local database (password only) Ethernetインタフェース●10/100BaseT(X) Ports (RJ45 connector):1●Magnetic Isolation Protection:1.5 kV (built-in) グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする