NPORT

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52422029 品番 NPORT 5410/JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980

シリアルデバイスをインスタントにネットワークへ接続することができます。

用途シリアル・イーサーネット変換に 仕様4ポートRS-232Cシリアルデバイスサーバ・電源アダプタ付 トラスコ品番168-5210 寸法(mm)(耳付き)181×103×33 (7.14×4.06×1.30 インチ)、(耳付き)158×103×33 (6.22×4.06×1.30 インチ) 質量(g)740 取付方式デスクトップ、DINレール取り付け(オプションキット付き)、壁取り付け 規格●EMC:EN 55032/35●EMI:CISPR 32、FCC Part 15B Class A●EMS:IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV、IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 3 V/m、IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 0.5 kV、IEC 61000-4-5 Surge: Power: 1 kV; Signal: 1 kV、IEC 61000-4-6 CS: 150 kHz to 80 MHz: 3 V/m; Signal: 3 V/m、IEC 61000-4-8 PFMF、IEC 61000-4-11●Safety:UL 62368-1●Maritime:DNV●Medical:EN 60601-1-2 Class B、 EN 55011 ポート数【イーサネットインターフェース】4 入力電圧(V)12〜48DC、24 VDC for DNV 材質(ハウジング)メタル 相対湿度5〜95% (結露しないこと) 安全性●Automatic Reboot Trigger:Built-in WDT●Alert Tools:Built-in buzzer and RTC (real-time clock) 入力電源No.2、Power Connector:1 removable 3-contact terminal block(s)、Power input jack 入力電流(mA)365@12VDC 動作温度範囲(℃)0〜55 電源アダプタ ポートの種類RS232C×4 シリアル信号●RS-232:TxD、RxD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、GND MTBF(時間)880274、Telcordia (Bellcore) Standard TR/SR 対応ソフトウェア●Configuration Options:Telnet Console、Windows Utility、Web Console (HTTP/HTTPS)●Management:ARP、BOOTP、DHCP Client、DNS、HTTP、HTTPS、ICMP、IPv4、LLDP、Rtelnet、SMTP、SNMPv1/v2c、TCP/IP、Telnet、UDP●Filter:IGMP v1/v2●Windows Real COM Drivers:Windows 11、10、8.1、8、7、Vista、XP、ME、98、and 95、Windows Server 2022、2019、2016、2012 R2、2012、2008 R2、2008、2003、2000、and NT、Windows Embedded CE 6.0 and 5.0、Windows XP Embedded●Linux Real TTY Drivers:Kernel versions: 6.x、5.x、4.x、3.x、2.6.x、and 2.4.x●Fixed TTY Drivers:macOS Versions: 10.12 to 10.15、 11.x、SCO UNIX、SCO OpenServer、UnixWare 7、QNX 4.25、QNX 6、Solaris 10、FreeBSD、AIX 5.x、HP-UX 11i、Mac OS X●Arm(R)-based Platform Support:Linux Kernel 5.x/4.x●Virtual Machine:VMWare ESXi (Windows 11/10)、VMware Fusion (Windows on macOS 10.12 to 11.x)、Parallels Desktop (Windows on macOS 10.12 to 11.x)●Android API:Android 3.1.x and later●Time Management:SNTP シリアルインタフェース●Connector:DB9 male●No. of Ports:4●Serial Standards:RS-232●Operation Modes:Real COM、TCP Server、TCP Client、UDP、Ethernet Modem、Pair Connection、Reverse Telnet、Disabled●Baudrate:Supports standard baudrates (unit=bps): 50、75、110、134、150、300、600、1200、1800、2400、4800、7200、9600、19200、38400、57600、115200、230.4k、460.8k、921.6k●Data Bits:5、6、7、8●Stop Bits:1、1.5、2●Parity:None、Even、Odd、Space、Mark●Flow Control:RTS/CTS (RS-232 only)、DTR/DSR (RS-232 only) セキュリティ機能●Authentication:Local database●Encryption:HTTPS、AES-128、RSA-1024、SHA-1、SHA-256●Security Protocols:HTTPS (TLS 1.2)、SNMPv3 Ethernetインタフェース●10/100BaseT(X) Ports (RJ45 connector):1●Magnetic Isolation Protection:1.5 kV (built-in)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする