MOXA
MOXAの 電源(制御機器)
MOXAの 変圧・変換
MOXAの スイッチング電源関連商品
NPORT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
1ポートRS-232C/422/485ワイヤレスデバイスサーバ・802.11a/b/g/nWLAN(US・Euro・日本周波数帯を含む)・
注文コード
52422038
品番
NPORT W2150A-JP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
シリアルデバイスをインスタントにネットワークへ接続することができます。
用途
シリアル・イーサーネット変換に
仕様
1ポートRS-232C/422/485ワイヤレスデバイスサーバ・802.11a/b/g/nWLAN(US・Euro・日本周波数帯を含む)・
トラスコ品番
168-4945
質量(g)
547
ポート数
【イーサネットインターフェース】1
動作温度範囲(℃)
0〜55
電源アダプタ
○
ポートの種類
RS232C×1/RS422×1/RS485×1