ハンディサポートジャッキ雷靭具

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52422546 品番KRS-045
参考基準価格(税別)¥21,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

高さ調整が可能です。
可動ボルトの回転に合わせて支えボルトが上下するため、伸縮上下動がスピーディーかつ片手で操作できます。
支えボルトが回転しないため、ワーク接触時の傷付きが防げます。
ツマミを締めるだけで上下ボルトを同時ロックします。

用途加工及び測定時にワーク中空部を支える用途に 付属品グラブスクリュー トラスコ品番166-1700 直径(Φmm)45 高さ(mm)49〜82 質量(g)480 許容荷重(kN)(上から)9.81 アズワン品番64-5016-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする