TLVD503-16.6P-3-AD LEDテープライト 16.6mmP トライト 52424278 TLVD503-16.6P-3-AD LEDテープライト 16.6mmP トライト 52424278

LEDテープライト 16.6mmP

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 52424278 品番 TLVD503-16.6P-3-AD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
付属品ACアダプター トラスコ品番148-9847 材質ポリオレフィン系 長さ(mm)3000 幅(mm)13.6 質量(g)348 電源(V)DC12 コード長さ(m)0.2 色温度(K)5000 明るさ(Lm)3531 均等荷重(g)48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする