トライト
トライトの 照明器具
トライトの 住宅・店舗照明
トライトの 仮設装飾用ライト
LEDテープライト 16.6mmP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
長さ(mm)
1000
注文コード
52424314
品番
TLVD503-16.6P-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
光源色・長さ・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
148-9799
材質
ポリオレフィン系
長さ(mm)
1000
幅(mm)
13.6
質量(g)
48
電源(V)
DC12
コード長さ(m)
0.2
色温度(K)
5000
明るさ(Lm)
1177
均等荷重(g)
48