TLVD503-16.6P-3 LEDテープライト 16.6mmP トライト 52424339 TLVD503-16.6P-3 LEDテープライト 16.6mmP トライト 52424339

LEDテープライト 16.6mmP

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 52424339 品番 TLVD503-16.6P-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
トラスコ品番148-9793 材質ポリオレフィン系 長さ(mm)3000 幅(mm)13.6 質量(g)48 電源(V)DC12 コード長さ(m)0.2 色温度(K)5000 明るさ(Lm)3531 均等荷重(g)48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする