トライト
トライトの 照明器具
トライトの 住宅・店舗照明
トライトの 仮設装飾用ライト
LEDテープライト 16.6mmP
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
52424393
品番
TLVDG3-16.6P-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
トラスコ品番
148-9830
材質
ポリオレフィン系
長さ(mm)
1000
幅(mm)
13.6
質量(g)
48
電源(V)
DC12
コード長さ(m)
0.2
光源色
緑
明るさ(Lm)
700
均等荷重(g)
48