荷札 「上積厳禁」文字タイプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(10シート) 注文コード52425346 品番TNFG-07
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

荷物に貼って注意喚起に使用します。

縦(mm)115 横(mm)58 トラスコ品番149-7865 材質 質量(g)20 タイプシールタイプ 表示内容上積厳禁

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52425346
2024-03-29
用途:
ガラス瓶入り製品の発送用として

ガラス瓶入りの製品を発送する際に、注意喚起の「上積厳禁」の文言を、手書きせずに、このシールを貼付しています。鮮やかな印刷であり、雨に濡れても傷むことなく、役割を果たしてくれます。大手梱包用品メーカーのブランド品と同等の品質で、安く入手でき助かります。

対象商品:
52425346
2020-11-30
用途:
卸売り時に貼ります
卸売・小売業

使いやすくて満足だし、お値段もお安いので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする