ミドリ安全
ミドリ安全の 耐切創手袋
ミドリ安全の 超高強度ポリエチレン 耐切創手袋
ミドリ安全の 天然ゴムコーティング 超高強度ポリエチレン
耐切創性手袋 カットガードF102
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
52432513
品番
CUT GUARD-F102-L
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
最高レベルの耐切創性能です。
サイズ
L
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
21
材質
天然ゴム(ラテックス)
色
ブルー
ゲージ数
10
規格
EN388 2003、EN388 2016
耐切創性
5、X/F
用途
自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械などに
仕様
すべり止めなし
トラスコ品番
161-1216
厚さ(mm)
1.5
質量(g)
59
機能
耐切創、通気性
材質(繊維部)
ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、金属繊維、ポリウレタン他
色(手首部)
グレー
滑り止め効果
なし
注意
※EN388カットレベルは社内測定データであり、保証値ではありません。
※切れにくい手袋であり、決して切れない手袋ではありません。
※必ず使用前に安全をご確認下さい。
※包装に記載されている”使用上の注意”をよく読んでご使用ください。