音圧レベルリレー

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52433255 品番URS-1Z
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

入力された音の大きさを測り、一定レベルに達したときにリレーをONにする「音圧レベルリレー」です。音声をきっかけとした外部機器の制御が行えます。音圧レベル表示LEDを10点搭載し、レベルメータとしても使えます。音声入力は2系統で、基板実装の内蔵マイクと、外付けのダイナミックマイク(別売)からの入力切り替えが可能です。シリアル信号での外部操作にも対応しています。

仕様ピークホールド表示時間:0〜約9.9秒で設定可、リレー出力:1回路2接点(定格DC24V 1A、AC125V 0.5A) 適合シリアルケーブル:KP-232R-3V3(6ピン3.3V品) 表示(音圧レベル)LED10点 電源電圧(V)5(4.5〜6) タイマー設定全32種[オフ・タイマー30種(約0.5〜600秒)・ホールド] 動作電流(mA)(無音時)8、(最大)60 音声入力2系統 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×55×12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52433255
2023-04-19
用途:
音響効果
有限会社ケイオー通信工業 様 (卸売・小売業)

使い勝手が良い
取付はビニイールケースに搭載が出来て良い

1人が参考にしています
対象商品:
52433255
2019-11-06
用途:
無人で来客呼鈴を感知して、別の部屋の警告ランプを点灯させるため。
製造業

思った通りの役割を果たしてくれて満足です。唯一保持時間を狙った時間に合わせるのが少し手がかかりました。

対象商品:
52433255
2021-05-06
用途:
工作

買ってみたら保持時間の最短が0.5秒だった。
自分の使い方にはちょっと長すぎてお蔵入りです。
スペックにある「ピークホールド」はリレーの保持時間とは別です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする