Wi-Fiリレー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52433343 品番KP-WIFIRY
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

Wi-Fiのある所、どこからでもリレー操作OK!「基板間で接続(要2枚)」「Wi-Fi機能を持った端末に接続」「既存のWi-Fi回線に接続」3パターンの接続方法で基板上のリレー接点出力とPWM出力を制御ができます。

適合(ケース)タカチ プラスチックケースSW-85 出力オープンコレクタ出力(PWM出力):1系統 入力タクトスイッチ2系統、ボリウム1系統 電源電圧(V)DC4.8〜6.0 出力接点1系統 動作電流(mA)最大450 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72.4×50.0×24.0(突起部含まず) Wi-Fi使用モジュールESP-WROOM-02 [TELEC認証済]、周波数:2.4GHz〜2.5GHz、送信出力:約+20dbm(802.11b時)、受信感度:約-91dbm(802.11b時)、プロトコル:802.11b/g/n、Wi-Fiモード:2種、A.P(アクセスポイントモード)、STA(ステーションモード)、セキュリティ:WPA/WPA2

商品説明動画

共立プロダクツ Wi-Fiリレー KP-WIFIRY その1
この動画は、11人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする