※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平歯車 S1S

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数48 材質S45C(機械構造用炭素鋼) 基準円直径(Φmm)48 注文コード52441516 品番S1S 48B-M-0608
参考基準価格(税別)¥1,360 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は歯数・材質・基準円直径など387種類から選べます 他の種類を見る
モジュール1 歯数48 材質S45C(機械構造用炭素鋼) トラスコ品番149-6609 形状B1 全長(mm)16 歯幅(mm)6 質量(g)114.5 穴径(Φmm)8 圧力角(°)20 ハブ外径(Φmm)24 歯先円直径(mm)50 歯形並歯 基準円直径(Φmm)48 ハブ長さL(mm)10 歯車精度JISB1702-1(ISO)8級

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする