※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の 平歯車
平歯車 S2S
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
15
形状
A1
注文コード
52443476
品番
S2S 15A-M-2010
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
この商品は
歯数・形状
など
248
種類から選べます
他の種類を見る
モジュール
2
歯数
15
材質
S45C(機械構造用炭素鋼)
用途
一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
トラスコ品番
149-5971
形状
A1
全長(mm)
20
歯幅(mm)
20
質量(g)
98.7
穴径(Φmm)
10
圧力角(°)
20
歯先円直径(mm)
34
歯形
並歯
基準円直径(Φmm)
30
歯車精度
JISB1702-1(ISO)8級