※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の 平歯車
平歯車 S2S
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
20
形状
B1
注文コード
52443869
品番
S2S 20B-M-2012N
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
歯数・形状
など
248
種類から選べます
他の種類を見る
モジュール
2
歯数
20
材質
S45C(機械構造用炭素鋼)
用途
一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
トラスコ品番
149-6031
形状
B1
全長(mm)
30
歯幅(mm)
20
質量(g)
242.1
穴径(Φmm)
12
圧力角(°)
20
ハブ外径(Φmm)
34
歯先円直径(mm)
44
歯形
並歯
基準円直径(Φmm)
40
ハブ長さL(mm)
10
歯車精度
JISB1702-1(ISO)8級