※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の 平歯車
平歯車 S2S
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
25
形状
B1
注文コード
52444167
品番
S2S 25BF-M-2008
参考基準価格(税別)
¥2,190
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
歯数・形状
など
248
種類から選べます
他の種類を見る
モジュール
2
歯数
25
材質
機械構造用炭素鋼(S45C)
用途
一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
トラスコ品番
149-6076
形状
B1
全長(mm)
40
歯幅(mm)
20
質量(g)
486.2
穴径(Φmm)
8
圧力角(°)
20
ハブ外径(Φmm)
40
歯先円直径(mm)
54
歯形
並歯
基準円直径(Φmm)
50
ハブ長さL(mm)
20
歯車精度
JISB1702-1(ISO)8級