※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の 平歯車
平歯車 S2S
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
48
形状
B1
注文コード
52445129
品番
S2S 48B-S-2020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,130
この商品は
歯数・形状
など
248
種類から選べます
他の種類を見る
モジュール
2
歯数
48
材質
機械構造用炭素鋼(S45C)
用途
一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
トラスコ品番
149-7344
セット内容
キー材、セットスクリュー
形状
B1
全長(mm)
30
歯幅(mm)
20
質量(g)
1210
穴径(Φmm)
20
圧力角(°)
20
ハブ外径(Φmm)
50
歯先円直径(mm)
100
歯形
並歯
基準円直径(Φmm)
96
ハブ長さL(mm)
10
キー溝(b2×t2)(mm)
6×2.8
歯車精度
JISB1702-1(ISO)8級
取付ねじM
M5
取付ねじls
5