※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平歯車 S2S

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 歯数65 形状A1 注文コード52445488 品番S2S 65A-M-2020F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,840
この商品は歯数・形状など248種類から選べます 他の種類を見る
モジュール2 歯数65 材質機械構造用炭素鋼(S45C) 用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用 トラスコ品番149-7372 形状A1 全長(mm)20 歯幅(mm)20 質量(g)2040 穴径(Φmm)20 圧力角(°)20 歯先円直径(mm)134 歯形並歯 基準円直径(Φmm)130 歯車精度JISB1702-1(ISO)8級

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする