※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平歯車 S2S

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数75 形状B1 注文コード52445637 品番S2S 75B-M-2020
参考基準価格(税別)¥10,830 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は歯数・形状など248種類から選べます 他の種類を見る
モジュール2 歯数75 材質機械構造用炭素鋼(S45C) 用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用 トラスコ品番149-7389 形状B1 全長(mm)30 歯幅(mm)20 質量(g)3000 穴径(Φmm)20 圧力角(°)20 ハブ外径(Φmm)70 歯先円直径(mm)154 歯形並歯 基準円直径(Φmm)150 ハブ長さL(mm)10 歯車精度JISB1702-1(ISO)8級

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする