※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平歯車 S2S

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 歯数80 形状B3 注文コード52445689 品番S2S 80B-S-1220
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,890
この商品は歯数・形状など248種類から選べます 他の種類を見る
モジュール2 歯数80 材質機械構造用炭素鋼(S45C) 用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用 トラスコ品番149-7392 セット内容キー材、セットスクリュー 形状B3 全長(mm)22 歯幅(mm)12 質量(g)1350 穴径(Φmm)20 圧力角(°)20 ハブ外径(Φmm)50 歯先円直径(mm)164 歯形並歯 基準円直径(Φmm)160 ハブ長さL(mm)10 キー溝(b2×t2)(mm)6×2.8 歯車精度JISB1702-1(ISO)8級 取付ねじMM5 取付ねじls5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする