※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
平歯車 S50B
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
歯数
85
100
105
110
42
45
48
55
56
58
64
65
68
72
75
84
85
95
形状
A1
A1
B2
全35種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52446714
品番
S50B 85A-M-0208
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
小型精密歯車です。
用途
一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
モジュール
0.5
歯数
85
材質
C3604B(快削黄銅棒)
トラスコ品番
149-7205
形状
A1
全長(mm)
2
質量(g)
23.3
歯幅(mm)
2
穴径(Φmm)
8
圧力角(°)
20
歯先円直径(mm)
43.5
歯形
並歯
基準円直径(Φmm)
42.5
歯車精度
JISB1702-1(ISO)9級