曜日別特売
S50B 95B-P-0203 平歯車 S50B 協育歯車 52446748

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平歯車 S50B

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
歯数95
形状B2
内容量1個注文コード52446748品番S50B 95B-P-0203
参考基準価格(税別)¥1,430販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

小型精密歯車です。

用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.5歯数95材質C3604B(快削黄銅棒)トラスコ品番149-7208形状B2全長(mm)7.5質量(g)32.9歯幅(mm)2穴径(Φmm)3圧力角(°)20ハブ外径(Φmm)10歯先円直径(mm)48.5歯形並歯基準円直径(Φmm)47.5ハブ長さL(mm)5歯車精度JISB1702-1(ISO)9級取付ねじMM3取付ねじls2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする