※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の 平歯車
平歯車 S80D
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
18
材質
ポリアセタール白色(機械加工用)
注文コード
52449496
品番
S80D 18B-A-0503
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥610
この商品は
歯数・材質
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
小型精密歯車です。
モジュール
0.8
歯数
18
材質
ポリアセタール白色(機械加工用)
用途
一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
付属品
セットスクリュー×2
トラスコ品番
149-7098
形状
B1
全長(mm)
12
歯幅(mm)
5
質量(g)
2.1
穴径(Φmm)
3
圧力角(°)
20
ハブ外径(Φmm)
12
歯先円直径(mm)
16
歯形
並歯
基準円直径(Φmm)
14.4
ハブ長さL(mm)
7
歯車精度
JISB1702-1(ISO)9〜10級
取付ねじM
2-M3
取付ねじls
4