※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の 平歯車
平歯車 S80D
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52449523
品番
S80D 20B-M-0504
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
小型精密歯車です。
モジュール
0.8
歯数
20
材質
ポリアセタール(白色)
用途
一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
トラスコ品番
149-7113
セット内容
波形スプリングピン付き、呼び径Φ1(ステンレス)
形状
B1
全長(mm)
14
歯幅(mm)
5
質量(g)
2.2
穴径(Φmm)
4
圧力角(°)
20
ハブ外径(Φmm)
10
歯先円直径(mm)
17.6
歯形
並歯
基準円直径(Φmm)
16
ハブ長さL(mm)
9
歯車精度
JISB1702-1(ISO)9〜10級