※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
平歯車 S80D
商品レビューを投稿する
取扱い終了
歯数
64
64
64
100
120
16
18
20
22
24
25
28
30
32
36
40
45
48
50
56
60
70
72
80
90
14
15
形状
B1
B1
K2
歯幅(mm)
5
5
7
材質
ポリアセタール白色(機械加工用)
ポリアセタール(白色)
ポリアセタール白色(機械加工用)
全50種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52449794
品番
S80D 64B-A-0504
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,870
小型精密歯車です。
用途
一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
モジュール
0.8
歯数
64
材質
ポリアセタール白色(機械加工用)
付属品
セットスクリュー×2
トラスコ品番
149-7127
形状
B1
全長(mm)
12
歯幅(mm)
5
質量(g)
18
穴径(Φmm)
4
圧力角(°)
20
ハブ外径(Φmm)
22
歯先円直径(mm)
52.8
歯形
並歯
基準円直径(Φmm)
51.2
ハブ長さL(mm)
7
歯車精度
JISB1702-1(ISO)9~10級
取付ねじM
2-M4
取付ねじls
4