※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
平歯車 S80D
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
歯数
64
64
64
100
16
18
20
22
24
25
28
30
32
36
40
45
48
50
56
60
70
72
80
90
120
14
15
形状
B1
B1
K2
歯幅(mm)
5
5
7
材質
ポリアセタール(白色)
ポリアセタール(白色)
ポリアセタール白色(機械加工用)
全50種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52449803
品番
S80D 64B-M-0506
参考基準価格(税別)
¥2,960
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
小型精密歯車です。
用途
一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
モジュール
0.8
歯数
64
材質
ポリアセタール(白色)
トラスコ品番
149-7135
セット内容
波形スプリングピン付き、呼び径Φ1(ステンレス)
形状
B1
全長(mm)
14
歯幅(mm)
5
質量(g)
15.9
穴径(Φmm)
6
圧力角(°)
20
ハブ外径(Φmm)
14
歯先円直径(mm)
52.8
歯形
並歯
基準円直径(Φmm)
51.2
ハブ長さL(mm)
9
歯車精度
JISB1702-1(ISO)9~10級