SDHP4 切りま専科ゴールドHP 三京ダイヤモンド工業 52452244

切りま専科ゴールドHP

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード52452244品番SDHP4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

波型基板を使ったプレミアムタイプのダイヤモンドカッターです。

用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等の切断に質量(g)85材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒等セット内容調整リング:20mm→15mmタイプ乾式使用工具ディスクグラインダートラスコ品番174-7480
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする