セキスイ
セキスイの バルブ
セキスイの ボールバルブ
ミニボール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52453818
品番
MV6OO
参考基準価格(税別)
¥2,210
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなくさまざまな配管に適応します。
ねじの呼び
おねじR1/4×おねじR1/4
用途
化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど
トラスコ品番
137-2671
材質(本体)
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
質量(g)
40
使用温度範囲(℃)
0〜50
寸法L(mm)
66
寸法H(mm)
47
最高使用圧力(MPa)
1
材質(Oリング)
EPDM
商品豆知識
配管工事を支える補助部材