大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の マスターリンク
SUS 丸リング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52454886
品番
3059170
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
トラスコ品番
178-4799
仕様
SMR3X25
材質
ステンレス
質量(kg)
0.01
寸法L(mm)
25
寸法D(mm)
3