大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の マスターリンク
SUS 丸リング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52454913
品番
3061646
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
トラスコ品番
178-4752
仕様
SMR8X45
材質
ステンレス
質量(kg)
0.07
寸法L(mm)
45
寸法D(mm)
8