TBV HI-VIS-011 YA スーパークールサマーベスト 東洋物産(ESPADA) 52456523 TBV HI-VIS-011 YA スーパークールサマーベスト 東洋物産(ESPADA) 52456523 TBV HI-VIS-011 YA スーパークールサマーベスト 東洋物産(ESPADA) 52456523 TBV HI-VIS-011 YA スーパークールサマーベスト 東洋物産(ESPADA) 52456523 TBV HI-VIS-011 YA スーパークールサマーベスト 東洋物産(ESPADA) 52456523

スーパークールサマーベスト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 52456523 品番 TBV HI-VIS-011 YA
参考基準価格(税別)¥7,350 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

BlindTricotを使用したハイパフォーマンス安全ベストです。
通気性に優れた生地で、暑い夏でも圧倒的な涼しさを提供します。
あらゆるワーキングシーンに対応する耐久性・イージーケアを実現しました。
3段階のサイズ調節により、体型を選ばず防寒着の上からでも着用できます。

サイズフリー 用途作業全般 仕様帯電防止 トラスコ品番160-9304 材質ポリエステル100% 幅(mm)【反射材】50 イエロー 質量(g)270 規格高視認規格JIST8127適合品(CLASS2) 胸囲(cm)115/135/155 肩幅(cm)40 着丈(cm)70 胴回り(cm)115/135/155 通気度(mL/sec)235

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする