※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
南国フレキ工業の フレキシブルホース・ダクトホース
南国フレキ工業の フレキシブルホース
オスニップル式フレキシブルホース 六角ニップルFCMB
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全108種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52456575
品番
NK-1500/FCMB-15A-1100L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
オスネジ×オスネジの組合せです。
呼び径(A)
15
トラスコ品番
130-0293
全長(mm)
1100
質量(kg)
0.6
用途
ガス・水道のライフライン、各種工場の一般配管
使用温度範囲(℃)
-20〜200
呼び径(B)
1/2
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
ねじ込み
適合流体
水・空気・油・蒸気・ガス(腐食性流体を除く)