※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オスニップル式フレキシブルホース 六角ニップルFCMB

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52457266 品番 NK-1500/FCMB-40A-1100L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

オスネジ×オスネジの組合せです。

呼び径(A)40 トラスコ品番129-4065 全長(mm)1100 質量(kg)2.1 用途ガス・水道のライフライン、各種工場の一般配管 使用温度範囲(℃)-20〜200 呼び径(B)1-1/2 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み 適合流体水・空気・油・蒸気・ガス(腐食性流体を除く)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする