※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
南国フレキ工業の フレキシブルホース・ダクトホース
南国フレキ工業の フレキシブルホース
オスニップル式フレキシブルホース 六角ニップルSS400
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び径(A)
10
呼び径(mm)
17.3
呼び径(B)
3/8
全長(mm)
900
注文コード
52457783
品番
NK-1500/SS400-10A-900L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,700
この商品は
呼び径・全長
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
オスネジ×オスネジの組合せです。
呼び径(A)
10
材質
フレキ部:SUS304、ニップル部:FCMB(鋳鉄)
トラスコ品番
817-1248
全長(mm)
900
質量(kg)
0.4
用途
ガス・水道のライフライン、各種工場の一般配管
使用温度範囲(℃)
〜200
呼び径(mm)
17.3
呼び径(B)
3/8
最高使用圧力(MPa)
1
適合流体
冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
52457783
NK-1500/SS400-10A-900L
06880877
NK150-10-900
固定ニップル型フレキ ニップルFCMB
南国フレキ工業
1本
¥
3,998
税込
¥
4,398
注文コードが変更になりました