※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オスニップル式フレキシブルホース 六角ニップルSUS304(ALLSUS304)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52458079 品番 NK-1500/SUS304-50A-2000L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
呼び径(A)50 材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ニップル部:ステンレス(SUS304) トラスコ品番134-0864 全長(mm)2000 質量(kg)4.1 使用温度範囲(℃)-40〜450 呼び径(B)2 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み 適合流体水・空気・油・蒸気・ガス(腐食性流体を除く)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52458569
2020-05-23
用途:
蒸気配管に使用
沖縄エコサイエンス株式会社 様 (製造業)

以前に付いていたフレシキブルホースがメス式でメス部分がサビて定期分析で不具合が発生した為、オールステンのオス式に変更し不具合も解消されました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする