※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サニタリーフランジ(フェルール)式フレキシブルホース ALLSUS304

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード52459409 品番NK-1800/SUS304-1.25S-500L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

脱着が多い場合に適しています。

呼び径1.25S 呼び径(A)20 材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フェルール部:ステンレス(SUS304) 用途食品工場、化学薬品工場 トラスコ品番817-1762 全長(mm)500 質量(kg)0.49 使用温度範囲(℃)-30〜120 呼び径(B)3/4 最高使用圧力(MPa)1 接続ワンタッチタイプ(フェルール型) 適合流体薬品(非腐食性流体に限る)
注意
※腐食性流体は使用不可です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52459409 NK-1800/SUS304-1.25S-500L 37078851 NK183-1.25S-500 NFK フェルール型フレキシブルホース 南国フレキ工業 NFK フェルール型フレキシブルホース 南国フレキ工業 1本 17,980 税込19,778 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする